Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DJEBBEL 7 Maus USB Typ-A Laser 3200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DJEBBEL 7 Maus USB Typ-A Laser 3200 DPI
Conceptronic DJEBBEL 7 Maus USB Typ-A Laser 3200 DPI
Conceptronic DJEBBEL 7 Maus USB Typ-A Laser 3200 DPI
Conceptronic DJEBBEL 7 Maus USB Typ-A Laser 3200 DPI
Conceptronic DJEBBEL 7 Maus USB Typ-A Laser 3200 DPI
Conceptronic DJEBBEL 7 Maus USB Typ-A Laser 3200 DPI
Conceptronic DJEBBEL 7 Maus USB Typ-A Laser 3200 DPI
Artikel-Nr.:
     C2904-DJEBBEL01B
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DJEBBEL01B
EAN/GTIN:
     4015867209226
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
240 mm
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Paketgewicht:
225 g
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
65 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
140 g
Energiequelle:
Kabel
Kabellänge:
1.6 m
Kabeleigenschaften:
Geflochten
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Material:
Kunststoff
Beleuchtung:
Ja
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Zweck:
Gaming
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Laser
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
7
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
3200 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit:
30 ips
Programmierbare Mausknöpfe:
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten:
7
Beschleunigung (Max.):
8 G
Reaktionszeit:
1 ms
Stimmabgabe Rate:
125 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks):
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.