Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic 4-Port-USB 3.0-Hub, USB-C-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic 4-Port-USB 3.0-Hub, USB-C-Anschluss
Conceptronic 4-Port-USB 3.0-Hub, USB-C-Anschluss
Conceptronic 4-Port-USB 3.0-Hub, USB-C-Anschluss
Conceptronic 4-Port-USB 3.0-Hub, USB-C-Anschluss
Conceptronic 4-Port-USB 3.0-Hub, USB-C-Anschluss
Artikel-Nr.:
     C2904-CTC4USB3
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CTC4USB3
EAN/GTIN:
     4015867228043
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Dieser 4-Port-USB-3.0-Hub ermöglicht die Erweiterung der USB-Typ-C-Kapazität Ihres Geräts um 4 zusätzliche USB-3.0-Ports! CTC4USB3 ermöglicht eine einfache Ergänzung von bis zu 4 USB-kompatiblen Peripheriegeräten oder Gadgets zu Ihrem MacBook, Chromebook Pixel oder ähnlichen Notebooks mit USB-Typ-C-Ports.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
395 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Warentarifnummer (HS):
84719000
Anzahl Anschlüsse:
4
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
23 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
148 mm
Paketgewicht:
48 g
Breite:
23.5 mm
Tiefe:
101 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
35 g
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Ursprungsland:
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows 8, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows XP Professional, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Business, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows Vista Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows Vista Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.