Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic CNBCOOLPAD2F Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic CNBCOOLPAD2F Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Conceptronic CNBCOOLPAD2F Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Conceptronic CNBCOOLPAD2F Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Conceptronic CNBCOOLPAD2F Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Conceptronic CNBCOOLPAD2F Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Conceptronic CNBCOOLPAD2F Notebook-Kühlpad 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2904-CNBCOOLPAD2F
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CNBCOOLPAD2F
EAN/GTIN:
     4015867190715
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Die kühlende Notebook-Unterlage von Conceptronic sorgt mit zwei lautlosen und dennoch leistungsstarken Lüftern für einen sicheren und komfortablen Betrieb Ihres tragbares Gerätes. Die kühlende Unterlage wird per USB mit Strom versorgt, sodass Sie überall verwendet werden kann, ohne dass eine Steckdose erforderlich ist. Die Unterlage ist intelligent gestaltet, verfügt über eine Einkerbung für Ihr USB-Kabel, damit sich das Kabel nicht verheddert und beschädigt wird. Eine praktische und vielseitige Ergänzung für mobiles Arbeiten und Spielen. - Kompatibel mit Notebooks bis 15.6 Zoll - 2 lautlose 12,5-cm-Lüfter integriert - Stromversorgung per USB - Stativfunktionen - Aus Aluminiumlegierung-Verbundmaterial hergestellt
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Tiefe:
340 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
445 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Hostschnittstelle:
USB
USB-Version:
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
585 g
Abmessungen (BxTxH):
340 x 250 x 24 mm
Verpackungslänge:
250 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Energiequelle:
USB
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter:
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.