Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Optische USB Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic Optische USB Maus
Conceptronic Optische USB Maus
Conceptronic Optische USB Maus
Conceptronic Optische USB Maus
Conceptronic Optische USB Maus
Conceptronic Optische USB Maus
Artikel-Nr.:
     C2904-CLLMEASY
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     CLLMEASY
EAN/GTIN:
     8714909019002
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Mit dieser optischen Maus erhalten Sie ein zuverlässiges Werkzeug für Ihren Computer – mit Mausrad zum perfekten und bequemen Bildlauf. Dank des ergonomischen Designs lässt sich die Maus von Rechts- und Linkshändern gleichermaßen bequem und komfortabel nutzen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
142.5 mm
Verpackungstiefe:
60.4 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
113 g
Breite:
61.2 mm
Tiefe:
30.4 mm
Höhe:
115.4 mm
Gewicht:
89.3 g
Energiequelle:
Kabel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Plug:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Bewegung Auflösung:
800 DPI
Empfohlene Nutzung:
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.