| |
|
| Artikel-Nr.: C2904-C05-128 Herst.-Nr.: C05-128 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der USB 2.0 4-Ansschlussbuchse ist es möglich, ihren PC, Notebook oder Mac mit 4 USB 2.0 -Anschlüssen zu erwitern, um USB-Peripheriegeräte anzuschlieflen. Alle An-schlüsse können gleichzeitig benutzt werden. Die Stromversorgung der verschiedenen Anschlüsse wird im voraus individuell, der Strommenge, die das Peripherie-gerät benötig, entsprechend festgelegt. Für Peripheriegeräte mit geringem Stromverbrauch oder eigener Stromversorgung geeignet. - Ergänzen Sie Ihren Computer mit 3 USB 2.0-Ports. - Rückwärts kompatibel mit USB 1.1. - Inklusive Stromversorgung. - Tragbares Modell, ideal für unterwegs. Weitere Informationen: | | Schnittstelle: | USB 2.0 | Anzahl Anschlüsse: | 4 | Weitere Anschlüsse: | 4x USB | Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |