Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Conceptronic BIAN05G 2-in-1 Dual Plug Kartenleser USB 3.0, SD/MicroSD 3.0, UHS-I
Artikel-Nr.:
     C2904-BIAN05G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     BIAN05G
EAN/GTIN:
     4015867234358
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Dieser Kartenleser bietet Ihnen stetige und effiziente Datenübertragung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gb/s. Das Gerät wird über USB mit Strom versorgt, daher benötigen Sie kein externes Netzteil. Es ist ein großartiger Begleiter auf Reisen oder einfach nur im täglichen Leben.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A/Type-C
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Ursprungsland:
China
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe:
Grau
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten:
2
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows XP/Vista/7/8/10/11 MacOS 10.5+ Android 5.0+
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
30 g
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
21.3 mm
Tiefe:
11.5 mm
Höhe:
78 mm
Gewicht:
17 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.