Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAP-6221 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAP-6221 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
LevelOne WAP-6221 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
LevelOne WAP-6221 WLAN Access Point 300 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     C2903-WAP-6221
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-6221
EAN/GTIN:
     4015867199183
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Dieser 802.11n-Einzelband-WLAN-Zugangspunkt unterstützt PoE und ist ein vollständig verwaltetes Gerät (bei Steuerung über LevelOne's WAC-2000/WAC-2003). Der verwaltete AP bietet einen Durchsatz von 300 Mbps im 2,4GHz-Frequenzband und arbeitet eigenständig oder als Teil eines größeren verwalteten Netzwerks von Zugangspunkten. PoE bedeutet, dass das Gerät keine externe Stromversorgung benötigt, was es zu einer vielseitigen und unkomplizierten Option für Netzwerke aller Größenordnungen macht.

- Nutzen Sie Ihr drahtloses Netzwerk mit bis zu 300 MBit/s
- Kompatibel zu den Standards von IEEE-802.11b/g/n
- Unterstützt hohe Sicherheit durch WEP-, WPA- und WPA2-Verschlüsselung mit IEEE-802.1x
- Verfügt über bis zu 4 SSIDs um Netzwerkverkehr zu trennen und zur Verbesserung der Sicherheit
- Multi-Betriebsmodi für unterschiedliche Drahtlosanwendungen
- IEEE-802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Wandmontagedesign passt zu herkömmlichem Sockel 86x86mm
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
46 mm
Verpackungshöhe:
102 mm
Paketgewicht:
410 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
305 mm
Höhe des Versandkartons:
585 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 95 %
Antennenfunktionen:
Integrierte Antenne
Anzahl der Antennen:
2
Antenne Zunahmeniveau (max):
3 dBi
Breite:
86 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
86 mm
Gewicht:
270 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung:
4
Web-basiertes Management:
Ja
Syslog:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
2,4 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
300 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max):
300 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 2.4835 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Zahl der Benutzer:
36 Benutzer
Anzahl Kanäle:
13 Kanäle
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Betriebsmodi:
Access Point (AP),Gateway,Repeater
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
8 W
Platzierung:
In Wand
Produktfarbe:
Weiß
Ein-/Ausschalter:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Leistung, System, WLAN
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.