Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne
LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne
LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne
LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne
LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne
LevelOne 5GHz 18dBi Direktionale Dual-Polarisation Outdoor Panel Antenne
Artikel-Nr.:
     C2903-WAN-9180
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAN-9180
EAN/GTIN:
     4015867164907
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne
Das LevelOne WAN-9180 18dBi direktionale Dual-Polarisation Antennen-Kit ist für Outdoor Wireless-Verbindungen konzipiert worden. Mit einem Funkmuster von +45° bis -45° Polarisation, können Anwender eine verbesserte Signalstärke in überfüllten Funkgebieten erreichen, in denen viele Interferenzen auftreten. Die Signalstärke und die Reichweite im 5GHz Frequenzband werden verbessert, mit einer direktionelen Funkrichtung.

Diese Panel-Antenne ist leicht auf jeder glatten Oberfläche zu montieren. Sie wurde für den Outdoor-Einsatz konzipiert und widersteht auch starkem Wind. Das mit IP-67 bewertete Gehäuse ist gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

- Kompatibel mit IEEE802.11a/n Standards, 5GHz-Frequenzband
- Antenne mit 18dBi High-Gain Sendeleistung
- Dual-Polarisation zur Vermeidung von Interferenzen
- Breitband-Frequenz ermöglicht zukünftige Erweiterungen und bietet Flexibilität
- Einfache Wandmontage
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85177100
Antenne Zunahmeniveau (max):
18 dBi
Frequenzband:
5.15 - 5.875 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Impedanz:
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite:
15 °
Vertikale Lichtstrahlbreite:
15 °
Breite:
256 mm
Tiefe:
227 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
435 g
Verpackungsbreite:
343 mm
Verpackungstiefe:
235 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
188 g
Antennentyp:
Richtantenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich
Polarisation:
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
2,2
Wasserfest:
Ja
Überlebens-Windgeschwindigkeit:
216 km/h
Maximale Eingangsleistung:
10 W
Montage:
Wand
Zweck:
Innen & Außen
Ursprungsland:
Taiwan
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Produktfarbe:
Grau
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,07*
€ 209,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.