Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAN-9151 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 15 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAN-9151 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 15 dBi
LevelOne WAN-9151 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 15 dBi
LevelOne WAN-9151 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 15 dBi
LevelOne WAN-9151 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 15 dBi
LevelOne WAN-9151 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 15 dBi
LevelOne WAN-9151 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 15 dBi
LevelOne WAN-9151 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 15 dBi
Artikel-Nr.:
     C2903-WAN-9151
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAN-9151
EAN/GTIN:
     4015867203583
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne gerichtet
  • 15dBi direktionale operationen
    - Ideal geeignet für direktionale Point-to-Point Anwendungen
    - Für IEEE 802.11a/n Wireless Anwendungen im 5 GHz Frequenzbereich
    - Dual-Polarisation zur Vermeidung von Interferenzen
    - Geringer Luftwiderstand
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85177100
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
340 mm
Antenne Zunahmeniveau (max):
15 dBi
Frequenzband:
5.1 ~ 5.9 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Impedanz:
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite:
22 °
Vertikale Lichtstrahlbreite:
15 °
Breite:
137.5 mm
Tiefe:
162.5 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
208 g
Verpackungsbreite:
161 mm
Verpackungstiefe:
218 mm
Verpackungshöhe:
74 mm
Paketgewicht:
726 g
Antennentyp:
Richtantenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Polarisation:
Duale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
2,0
Schutzfunktion:
Staubresistent, Snow resistant, Wasserfest
Überlebens-Windgeschwindigkeit:
180 km/h
Zweck:
Innen & Außen
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern:
-10 dB
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Grau
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne levelone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,70*
€ 157,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,58*
€ 139,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.