Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi
LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi
LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi
LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi
LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi
LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi
LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi
LevelOne WAN-4201 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 20 dBi
Artikel-Nr.:
     C2903-WAN-4201
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAN-4201
EAN/GTIN:
     4015867203569
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne gerichtet
  • 20dBi direktionale operationen
    - Ideal geeignet für direktionale Point-to-Point Anwendungen
    - Für IEEE 802.11a/n Wireless Anwendungen im 5 GHz Frequenzbereich
    - Geringer Luftwiderstand
    - 40°C bis 70 °C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85177100
Breite des Versandkartons:
460 mm
Höhe des Versandkartons:
370 mm
Antenne Zunahmeniveau (max):
20 dBi
Frequenzband:
5.1 ~ 5.835 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Impedanz:
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite:
15.9 °
Vertikale Lichtstrahlbreite:
14.9 °
Breite:
295 mm
Tiefe:
330 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
1044 g
Verpackungsbreite:
333 mm
Verpackungstiefe:
354 mm
Verpackungshöhe:
84 mm
Paketgewicht:
1694 g
Antennentyp:
Richtantenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
2,0
Schutzfunktion:
Staubresistent, Snow resistant, Wasserfest
Überlebens-Windgeschwindigkeit:
180 km/h
Zweck:
Innen & Außen
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern:
-10 dB
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Grau
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne levelone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,59*
€ 168,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.