Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
LevelOne WAN-2121 Netzwerk-Antenne Richtantenne N-Typ 12 dBi
Artikel-Nr.:
     C2903-WAN-2121
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAN-2121
EAN/GTIN:
     4015867203538
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne gerichtet
  • 12dBi direktionale operationen
    - Ideal geeignet für direktionale Point-to-Point Anwendungen
    - Für IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless Anwendungen im 2.4 GHz Frequenzbereich
    - Geringer Luftwiderstand
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85177100
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
390 mm
Antenne Zunahmeniveau (max):
12 dBi
Frequenzband:
2.4 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz:
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite:
50.1 °
Vertikale Lichtstrahlbreite:
39.1 °
Breite:
140 mm
Tiefe:
166 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
304 g
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
85 mm
Paketgewicht:
790 g
Antennentyp:
Richtantenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
2,0
Schutzfunktion:
Staubresistent, Snow resistant, Wasserfest
Überlebens-Windgeschwindigkeit:
180 km/h
Zweck:
Innen & Außen
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern:
-10 dB
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Grau
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne 12dbi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.