Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne WAB-8011 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne WAB-8011 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-8011 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-8011 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-8011 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-8011 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-8011 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
LevelOne WAB-8011 WLAN Access Point 1200 Mbit/s Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     C2903-WAB-8011
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAB-8011
EAN/GTIN:
     4015867200384
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LevelOne WAB-8011 ist ein verwalteter Outdoor-Dualband- 802.11ac/n-WLAN-Zugangspunkt, der eine kombinierte Geschwindigkeit von bis zu 1200 Mbps ermöglicht. Das Gerät arbeitet im 2,4- und 5 GHz-Frequenzband und kann bei Steuerung über den WLAN-Controller LevelOne WAC-2000/WAC-2003 zudem als Teil eines verwalteten Netzwerks genutzt werden. LevelOne WAB-8011 bietet zudem PoE, wodurch zur Vereinfachung der Installation keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Verbessertes wasserdichtes Design gemäß IP65 bedeutet, dass der WAP für den Außeneinsatz geeignet ist, Regen, Feuchtigkeit, Staub, Schnee und extremer Hitze standhalten kann. Ein schneller, vielseitiger und sicherer Zugangspunkt für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen im Freien.
Weitere Informationen:
Handbuch auf CD:
Ja
Schnellinstallationsanleitung auf CD:
Ja
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
455 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
4400 g
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
475 mm
Höhe des Versandkartons:
305 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Betriebstemperatur:
-40 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Anzahl der Verbinder:
4
Breite:
230 mm
Tiefe:
380 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
4000 g
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WAN Port:
Ethernet (RJ-45)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Funktionen Service Set Identifier (SSID):
SSID-Übertragung ein/aus
Anzahl der SSID-Unterstützung:
4
Web-basiertes Management:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
2,4 GHz:
Ja
5 GHz:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
1200 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max):
433 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband:
2.4 - 2.483, 5.15 - 5.35, 5.46 - 5.72, 5.725 - 5.82 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Zahl der Benutzer:
100 Benutzer
Anzahl Kanäle:
165 Kanäle
Modulation:
16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, DSSS, OFDM
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME):
Ja
Betriebsmodi:
Access Point (AP),Gateway,Repeater,WISP
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Produktfarbe:
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Reset-Knopf:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.