Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-7331 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-7331 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
LevelOne SFP-7331 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
LevelOne SFP-7331 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
LevelOne SFP-7331 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
LevelOne SFP-7331 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-7331
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-7331
EAN/GTIN:
     4015867154748
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Der LevelOne SFP-7331 ist ein leistungsstarker und kostengünstiger SFP-Transceiver. Er bietet bis zu 155Mbps bidirektionale Datenübertragung bis zu 20km über einen Single Glasfaserkern. Die
bidirektionalen SFP-Transceiver können Daten in beide Richtungen durch eine einzige optische Faser übertragen, indem unterschiedliche Wellenlängen für beide Richtungen verwendet werden.

Der SFP-7331 Transceiver überträgt mit einer Wellenlänge von 1550nm und empfängt mit einer Wellenlänge von 1310nm. Wenn ein LevelOne SFP-7331 Transceiver verwendet wird, erhalten Sie bidirektionale Datenkommunikation (1550nm TX und 1310nm RX) über einen Single Glasfaserkern.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Maximale Spannung
6 V
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Merkmale
Hot-Swap
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sicherheit
EN 60825-1
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
60 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20 m
Tx-Leistung (min)
-14 dBmW
Tx-Leistung (max)
-8 dBmW
Netzstandard
IEEE 802.3ah
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.95 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Optischer Sender, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.