Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-6601 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-6601 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
LevelOne SFP-6601 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
LevelOne SFP-6601 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
LevelOne SFP-6601 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-6601
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-6601
EAN/GTIN:
     4015867222560
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der SFP-6601 von LevelOne ist die neueste Generation von 10Gbps Kupfer SFP+ Transceivern. Er ermöglicht eine leistungsstarke Duplex-Datenverbindung für die bidirektionale Kommunikation über Kupfer-Ethernetkabeln. Der SFP-6601 überträgt Daten von 10GBase-T Kupfer- zu SFP-Glasfaserschnittstellen mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s und einer maximalen Kabellänge von bis zu 30 Metern über Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6a, 7 und 8. Ideal geeignet für Server und Storagesysteme, bei denen hohe Bandbreiten benötigt werden. Der SFP-6601 bietet Systementwicklern und Planern dadurch eine hohe Flexibilität.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Maximale Spannung
3.3 V
Stromstärke (maximal)
0.7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.05 W
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE, 1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
13.4 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.