Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-4340 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-4340 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
LevelOne SFP-4340 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
LevelOne SFP-4340 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
LevelOne SFP-4340 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-4340
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-4340
EAN/GTIN:
     4015867224519
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Simplex-LC-Anschluss
Bidirektionale Einzelglasfaserverbindung, 1,25 Gb/s
IEEE 802.3z-Gigabit-Ethernet-konform
3,3-V-Einzelstromversorgung
Hot-Swapping-fähig
RoHS-konform und bleifrei
Geringe elektromagnetische Störung mit Metallgehäuse
Industrieller Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
268 mm
Ursprungsland
China
Energie
Maximale Spannung
3.47 V
Stromstärke (maximal)
0.3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sicherheit
FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
39.5 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-9 dBmW
Tx-Leistung (max)
-3 dBmW
Rx-Leistung (max)
-25 dBmW
Rx-Leistung (min)
-2 dBmW
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
56.6 mm
Höhe
12.4 mm
Gewicht
19 g
Sonstige Funktionen
RX Sensitivität
-25 dB
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.