Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-2320 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-2320 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-2320 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-2320 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1550 nm
LevelOne SFP-2320 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1550 nm
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-2320
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-2320
EAN/GTIN:
     4015867224434
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Verfügt über Duplex-LC-Anschluss
IEEE 802.3z-Gigabit-Ethernet-konform
3,3-V-Einzelstromversorgung
Hot-Swapping-fähig
RoHS-konform und bleifrei
Geringe elektromagnetische Störung mit Metallgehäuse
Industrieller Betriebstemperaturbereich -40 °C bis 85 °C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
310 mm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Höhe des Versandkartons
268 mm
Ursprungsland
China
Energie
Maximale Spannung
3.47 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Hot-Swap
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Sicherheit
FDA 21CFR 1040.10, 1040.11 EN60950, EN (IEC)60825-1,2
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
40 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
155 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120000 m
Wellenlänge
1550 nm
Tx-Leistung (max)
5 dBmW
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.