Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-2100 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 125 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-2100 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 125 Mbit/s 850 nm
LevelOne SFP-2100 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 125 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-2100
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-2100
EAN/GTIN:
     4015867181140
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Verfügt über Duplex-LC-Anschluss
Konform mit Fast-Ethernet-Standard
3,3-V-Einzelstromversorgung
Hot-Swapping-fähig
RoHS-konform und bleifrei
Geringe elektromagnetische Störung mit Metallgehäuse
Industrieller Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 85 °C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Hot-Swap
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE, FCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15.2 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
165 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
125 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
850 nm
Tx-Leistung (min)
-10 dBmW
Tx-Leistung (max)
-4 dBmW
Duplex-System
Voll
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
56.6 mm
Gewicht
120 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.