| |
|
| Artikel-Nr.: C2903-SFP-1311 Herst.-Nr.: SFP-1311 EAN/GTIN: 4015867154649 |
| |
|
| | |
| 1310nm FP LD Datenrate: 155Mbps, NRZ Single +3.3V Power Supply RoHS kompatibel und Lead-free AC/AC Differential Electrical Interface Kompatibel mit Multi-Source Agreement (MSA) Small Form Factor Pluggable (SFP) Duplex LC Connector Kompatibel mit 100Base-FX of IEEE802.3u Standard Kompatibel mit FDDI PMD Standard Kompatibel mit ATM Standard Eye Safety Designed to meet LASER Class 1 comply with EN60825-1 Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 0 - 70 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 85 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % | Warentarifnummer (HS): | 85369010 | Eingangsspannung: | 3.3 V | Maximale Spannung: | 6 V | Stromstärke (maximal): | 0.3 A | Konformitätsbescheinigungen: | RoHS | Hot-Swap: | Ja | Sicherheit: | EN 60825-1 | Ursprungsland: | China | Zertifizierung: | CE, FCC | Verpackungsbreite: | 106 mm | Verpackungstiefe: | 20 mm | Verpackungshöhe: | 65 mm | Paketgewicht: | 35 g | SFP Transceiver-Typ: | Faseroptik | Maximale Datenübertragungsrate: | 155 Mbit/s | Schnittstelle: | SFP | Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt: | Ja | Optischer Kabelverbinder: | LC | Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel): | 9/125 µm | Maximal mögliche Übertragungsstrecke: | 20000 m | Wellenlänge: | 1310 nm | Tx-Leistung (min): | -15 dBmW | Tx-Leistung (max): | -8 dBmW | Link-Budget: | 17 dB | Netzstandard: | IEEE 802.3u | Duplex-System: | Voll | Anzahl Faseranschlüsse: | 1 | Breite: | 57 mm | Tiefe: | 12 mm | Höhe: | 13.7 mm | Gewicht: | 20 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul |
| | |
| |