Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP-1101 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne SFP-1101 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
LevelOne SFP-1101 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
LevelOne SFP-1101 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
LevelOne SFP-1101 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
LevelOne SFP-1101 Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     C2903-SFP-1101
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-1101
EAN/GTIN:
     4015867154625
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1310nm LED Datenrate: 155Mbps, NRZ Single +3.3V Power Supply RoHS kompatibel und Lead-free AC/AC Differential Electrical Interface Kompatibel mit Multi-Source Agreement(MSA) Kompatibel mit 100Base-FX of IEEE802.3u Standard Kompatibel mit FDDI PMD Standard Kompatibel mit ATM Standard
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Warentarifnummer (HS):
85369010
Eingangsspannung:
3.3 V
Maximale Spannung:
6 V
Stromstärke (maximal):
0.3 A
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Hot-Swap:
Ja
Sicherheit:
EN 60825-1
Zertifizierung:
CE, FCC
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
35 g
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
155 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel):
62.5/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Tx-Leistung (min):
-19 dBmW
Tx-Leistung (max):
-10 dBmW
Netzstandard:
IEEE 802.3u
Duplex-System:
Voll
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Breite:
57 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
13.7 mm
Gewicht:
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.