Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
LevelOne OAN-2121 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 12 dBi
Artikel-Nr.:
     C2903-OAN-2121
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     OAN-2121
EAN/GTIN:
     4015867203187
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
rundstrahlantenne 12dbi
  • Für IEEE 802.11b/g/n/ac Wireless Anwendungen im 2.4 GHz Frequenzbereich
    - 12dBi Omni-direktionale Operationen
    - Geringer Luftwiderstand
    - 40°C bis 70 °C Betriebstemperaturbereich
Weitere Informationen:
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85177100
Breite des Versandkartons:
445 mm
Höhe des Versandkartons:
1030 mm
Antenne Zunahmeniveau (max):
12 dBi
Frequenzband:
2.4 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz:
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite:
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite:
9.7 °
Breite:
70 mm
Tiefe:
960 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
476 g
Verpackungsbreite:
88 mm
Verpackungstiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
78 mm
Paketgewicht:
866 g
Antennentyp:
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
2,0
Schutzfunktion:
Staubresistent, Snow resistant, Wasserfest
Überlebens-Windgeschwindigkeit:
180 km/h
Montage:
Stange
Zweck:
Innen & Außen
Maximaler Kabel-Verlust mit Steckern:
-10 dB
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Weiß
Betriebstemperatur:
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, wlan antenne levelone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,51*
€ 170,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.