Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne OAN-2090 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne OAN-2090 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8,5 dBi
LevelOne OAN-2090 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 8,5 dBi
Artikel-Nr.:
     C2903-OAN-2090
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     OAN-2090
EAN/GTIN:
     4015867148440
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 9dbi
wlan antenne
Die OAN-2090 ist ein All-Inclusive-Antennen-Kit für Indoor/Outdoor-Anwendungen. Sie bietet eine gute Lösung zur Verbesserung der Reichweite und Leistung eines Wireless Lokalen Netzwerkes (WLAN).

Fdie OAN-2090 ist robust und zuverlässig, und für Outdoor-Einsätze auch unter extremen Wetter-bedingungen geeignet.

Im Lieferumfang ist ANC-2330 enthalten, ein 3m Kabel mit N-Stecker auf RPSMA-Stecker, um flexible Installation zu ermöglichen. Die OAN-2090 enthält auch einen Überspannungsschutz gegen Blitz-einschlag und ein Montage-Kit für eine sichere Installation.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
Koaxial
Montageset:
Ja
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85177100
Antenne Zunahmeniveau (max):
8.5 dBi
Frequenzband:
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz:
50 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite:
360 °
Vertikale Lichtstrahlbreite:
15 °
Breite:
70 mm
Tiefe:
610 mm
Höhe:
53 mm
Gewicht:
345 g
Verpackungsbreite:
89 mm
Verpackungstiefe:
650 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
580 g
Antennentyp:
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich
Polarisation:
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
1,8:1
Überlebens-Windgeschwindigkeit:
180 km/h
Zweck:
Innen & Außen
Gehäusematerial:
Fiberglas
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Betriebstemperatur:
-20 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-30 - 75 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne levelone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.