Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
LevelOne 4-Port USB KVM Switch mit Audio
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-0421
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0421
EAN/GTIN:
     4015867137871
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
KVM
KVM Switch
Produkt-Übersicht
Der KVM-0421 4-Port USB KVM Switch mit Audio von LevelOne ist ein einfach zu installierender KVM
Switch, mit dem vier Computer mit nur einer USBTastatur, -Maus und einem Monitor gesteuert werden
können. Durch die Audiofunktion kann der Anwender von jedem angeschlossenen Computer Musik hören oder Filme anschauen, ohne die Kabel umstecken zu müssen.

Flexible Multimedia-Features
Die Anwender werden jetzt in Ihrer multimedialen Arbeit flexibel unterstützt. Beim KVM-0421 kann die
Umschaltung der Computer und Audio simultan oder unabhängig voneinander geschehen. Dies ermöglicht dem Anwender auf einem Computer Musik zu hören, während er gleichzeitig mit einem anderen Computer arbeitet oder spielt. Der KVM-0421 unterstützt PC und Macintosh (MAC G3, G4, iMAC) Systeme.

Einfacher Wechsel zwischen den Computern
Der KVM-0421 schaltet zwischen den Computern entweder über die Push-Buttons auf dem Switch
oder mit den Tastatur-Hotkeys. Der KVM-Switch enthält eine Windows®und Mac-basierte Software,
die den Anwendern ermöglicht, alle angeschlossenen PCs über ihren Desktop-PC zu überwachen, zu
verwalten und die Konfiguration der Tastatur-Hotkeys vorzunehmen. Der KVM-0421 unterstützt zudem Hot-Plugging für einfache Wartung der Computer, ohne diese herunterfahren zu müssen. Die LED-Anzeige bietet eine Übersicht der PC-Aktivitäten.

- Flexibler Wechsel für ein ununterbrochenes Multimedia Erlebnis
- Steuerung und Verwaltung von vier Computern mit einer einzigen USB-Tastatur, -Maus und VGA-Monitor Kombination
- Gleichzeitige oder unabhängige PC- und Audio-Nutzung
- Anwender-programmierbare Umschaltung
- Maximal 2048 x 1536 Pixel VGA-Auflösung
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- "Auf einen Blick"-LED-Anzeige für eine einfache Überwachung der PC-Tätigkeit
- Echter Plug-and-Play-Betrieb, ohne Software-Installation oder Netzteil
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
Audio (3,5 mm), KVM
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
85 mm
Verpackungshöhe:
370 mm
Paketgewicht:
1840 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
72 mm
Tiefe:
164 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
116 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
LED-Anzeigen:
Ja
USB:
Ja
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval:
25,35,45,55,50,40,10,15,20,30,60 s
Anzahl der Computer:
4
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
4
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB-Stecker:
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse:
Ja
Kopfhörerausgänge:
8
Anzahl der Mikrofoneingänge:
8
Warentarifnummer (HS):
85176200
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.