Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün
LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün
LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün
LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün
LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün
LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün
LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün
LevelOne KVM-0222 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     C2903-KVM-0222
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0222
EAN/GTIN:
     4015867140390
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Produkt-Übersicht
Der KVM-0222 2-Port USB KVM Switch von LevelOne bietet dem Anwender einen einfach
zu installierenden KVM Switch, mit dem Sie bis zu zwei Computer über eine einzige USB Tastatur-, Maus- und Monitor-Kombination verwalten können. Der Switch ermöglicht den Zugriff, die Kontrolle, Start und Neustart auf bis zu zwei USB-fähige Computer.

Flexible Multimedia-Features
Beim KVM-0222 kann die Umschaltung der Computer simultan oder unabhängig voneinander geschehen. Dies ermöglicht dem Anwender auf einem Computer zu arbeiten, während er gleichzeitig mit einem anderen Computer spielt. Der KVM-0222 unterstützt PC und Macintosh (MAC G3, G4, iMAC) Systeme.

Eine Tastatur, Maus und Monitor kontrolliert zwei Computer
Der LevelOne KVM-0222 verbindet zwei Computer mit einer einzigen USB-Tastatur, USB-Maus und Monitor. Der KVM-0222 ist ein Plug&Play KVM-Switch, der keine eigene Stromversorgung und auch keine zusätzliche Software-Installation benötigt. Der Anwender kann den KVM-Switch leicht an jeden Computer durch das mitgelieferte Kabel anschliessen.

- Flexibler Wechsel für ein ununterbrochenes Multimedia Erlebnis
- Steuerung und Verwaltung von zwei Computern mit einer einzigen USB Tastatur-, Maus- und Monitor-Kombination
- Gleichzeitige oder unabhängige PC-Nutzung
- Anwender-programmierbare Umschaltung
- Maximal 2048 x 1536 Pixel VGA-Auflösung
- Stromversorgung über die USB-Schnittstelle
- Einfaches Umschalten zwischen den Computern mit Autoscan, Tastatur-Hotkeys und Push-Butttons
- "Auf einen Blick"-LED-Anzeige für eine einfache Überwachung der PC-Tätigkeit
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
KVM
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
192 mm
Verpackungstiefe:
79 mm
Verpackungshöhe:
222 mm
Paketgewicht:
850 g
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Breite:
61 mm
Tiefe:
96 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
109 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
LED-Anzeigen:
Ja
USB:
Ja
Maximale Auflösung:
2048 x 1536 Pixel
Scanning interval:
25,35,45,55,50,40,10,15,20,30,60 s
Plug:
Ja
Anzahl der Computer:
2
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
3
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Warentarifnummer (HS):
85176200
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: kvm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.