Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KCM-0832 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne KCM-0832 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
LevelOne KCM-0832 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
LevelOne KCM-0832 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-KCM-0832
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KCM-0832
EAN/GTIN:
     4015867187456
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
  • Modulares Design für optionale KVM-Switches, ermöglicht Verwaltung von bis zu 128 Computern
    - Unterstützt Videoauflösung bis zu 1440 x 900
    - Duale Schnittstelle für PS/2- und USB-Tastatur/Maus
    - Einfaches Umschalten zwischen Rechnern über Funktionstasten/Bildschirmmenüs (OSD)
    - Auto-Scan-Modus zur ununterbrochenen Überwachung eines ausgewählten Rechners
    - Kennwortschutz unterbinden nicht autorisierten Zugriff
    - Unterstützung verschiedener Plattformen: Windows, MacOS X, Sun, Linux
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
533 mm
Verpackungstiefe:
141 mm
Verpackungshöhe:
210 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
44 mm
Gewicht:
2000 g
Rack-Einbau:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Computer:
8
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Konsolenanschluss:
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
8
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole:
2
USB-Stecker:
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85176200
Ursprungsland:
Taiwan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,24*
€ 595,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,70*
€ 591,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,36*
€ 574,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,95*
€ 564,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,25*
€ 532,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.