Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IGP-0401 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IGP-0401 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IGP-0401 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IGP-0401 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IGP-0401 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IGP-0401 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IGP-0401 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IGP-0401 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-IGP-0401
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGP-0401
EAN/GTIN:
     4015867203897
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
levelone sfp switch
Dieser industrielle 4-Port Gigabit Ethernet Switch, IGP-0401, ist mit zwei PoE-Ports ausgestattet. Die PSE-Ports liefern nicht nur Gigabit-Ethernet, sondern versorgen Ihre POE WiFi- oder IP-CAM-Anwendungen mit Energie. Dieses Produkt wurde in rauer Umgebung rigoros getestet. Die Eingangsspannung liegt bei 48-56 VDC. Der zusätzliche Gigabit TX-Port und der Gigabit SFP-Port können problemlos kaskadiert werden, um Ihre bestehenden Netzwerke zu erweitern. Mit seinem vielseitigen Design bietet er Hutschienen oder Wandmontage. Er ist perfekt geeignet für Mobilfunk-Basisstationen (BTS), IP-Überwachung, Verkehrsüberwachung und Sicherheitsanwendungen in kritischen Umgebungen. Er deckt einen Temperaturbereich von -40 ° C bis 75 ° C ab.
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
560 mm
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
2
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss:
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
65 W
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
DIN-Schienen-Montage:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Sicherheit:
IEC EN60950-1
Zertifizierung:
CE, FCC, VCCI, FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN, 55022 Class A
Plug:
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
500000 h
Breite:
36 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
142 mm
Gewicht:
520 g
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
48 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
4 W
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität:
8 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
10000
Betriebsanleitung:
Ja
DIN-Schiene enthalten:
Ja
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
735 g
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
3
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 4 port
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,72*
€ 304,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.