Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IGP-0310 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IGP-0310 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
LevelOne IGP-0310 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2903-IGP-0310
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGP-0310
EAN/GTIN:
     4015867226940
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Der LevelOne IGP-0310 Industrie-Ethernet-Switch bietet 2 Gigabit PoE-Ports die auch 100 und 10 MBit/s unterstützen, sowie 1 SFP-Port, um Hochgeschwindigkeitsnetzwerke in unternehmenskritischen Umgebungen zu ermöglichen. Mit der industriellen Standard-DIN-Schienenhalterung kann dieser Switch einfach im Schrank installiert werden, und die deutlich sichtbaren Status-LEDs ermöglichen eine einfache Überwachung der Aktivität. Darüber hinaus unterstützt der SFP-Steckplatz eine Vielzahl von Transceivern. Dieser Switch ist ein Power Sourcing Equipment (PSE) und entspricht vollständig dem IEEE802.3af/at PoE-Standard mit maximal 30Watt. Er trägt dazu bei, die Kosten für die Infrastrukturverkabelung drastisch zu senken, da die elektrische Verkabelung entfällt und weniger USV-Geräte benötigt werden. Außerdem ist er mit IEEE802.3 af/at-Standard-PoE-Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
LED-Anzeigen:
Link
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP30
Wandmontage:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE/FCC
Breite:
65 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
300 g
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
DC input Spannung:
12 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5 W
Druckanstiegsschutz:
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung:
6 kV
Datenpaket-Pufferspeicher:
1 MB
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
62 mm
Verpackungshöhe:
130 mm
Paketgewicht:
350 g
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex:
Ja
Halb-Duplex:
Ja
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion:
Ja
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze:
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,42*
€ 105,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.