Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IGC-0101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne IGC-0101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
LevelOne IGC-0101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
LevelOne IGC-0101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
LevelOne IGC-0101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
LevelOne IGC-0101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
LevelOne IGC-0101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
LevelOne IGC-0101 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C2903-IGC-0101
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     IGC-0101
EAN/GTIN:
     4015867203910
Suchbegriffe:
Medienkonverter
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Der Industrie-POE-Medienkonverter, IGC-0101, ist mit einem gehärteten Marvell-IC ausgestattet, um eine zuverlässige Stromquelle Ihres entfernten POE-Geräts zu bieten. Er wurde speziell für die Sicherheits-, Transport- und Telco-Anwendungen entwickelt. Mit seinem vielseitigen Design kann er auch für Hutschienen oder Wandmontage verwendet werden. Er ist perfekt geeignet für IP-Überwachung, Verkehrsüberwachung und Sicherheitsanwendungen in kritischen Umgebungen. Er deckt einen Temperaturbereich von -40 ° C bis 75 ° C ab.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
65 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
350 g
LED-Anzeigen:
Aktivität, Link, Leistung
DIN-Schienen-Montage:
Ja
Ursprungsland:
Taiwan
Sicherheit:
IEC EN60950-1
Zertifizierung:
CE, FCC, VCCI, FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A
Betriebstemperatur:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Eingangsspannung:
48 - 56 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2 W
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE):
30 W
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
500000 h
Optischer Kabelverbinder:
SFP
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
350 mm
Höhe des Versandkartons:
560 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
81.5 mm
Höhe:
103.5 mm
Gewicht:
135 g
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9000
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: level one network camera, ip-kamera, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,77*
€ 128,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.