Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Gehäusematerial | Metall |
 | LED-Anzeigen | Aktivität, Link, Leistung |
 | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 |
 | Wandmontage | Ja |
 | DIN-Schienen-Montage | Ja |
 | Ursprungsland | Taiwan |
 | Zertifizierung | FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55022 Class A EN61000-4-2 (ESD) Level 3 EN61000-4-3 (RS) Level 3 EN61000-4-4 (EFT) Level 3 EN61000-4-5 (Surge) Level 3 EN61000-4-6 (CS) Level 3 EN61000-4-8 (Magnetic Field) Level 3 UL508 (Pending) EN 50121-4 (Pending) IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6 UL 508 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm |
 | Tiefe | 105 mm |
 | Höhe | 38 mm |
 | Gewicht | 720 g |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 75 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Energie | Eingangsspannung | 5 - 56 V |
 | Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz, Umgekehrte Polarität |
Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 1024 Eintragungen |
 | Routing-/Switching-Kapazität | 12 Gbit/s |
 | Store-and-Forward | Ja |
 | Jumbo-Frames | 10000 |
 | Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s) | 1488000 pps |
 | Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s) | 148000 pps |
 | Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s) | 14880 pps |
 | Datenpaket-Pufferspeicher | 1 MB |
Sonstige Funktionen | Terminalblock-Anschluss | Ja |
Verpackungsdaten | Schnellstartübersicht | Ja |
 | Verpackungsbreite | 215 mm |
 | Verpackungstiefe | 165 mm |
 | Verpackungshöhe | 65 mm |
 | Paketgewicht | 120 g |
Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
 | Vollduplex | Ja |
 | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
 | Auto MDI/MDI-X | Ja |
 | Auto-Negotiation-Funktion | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 4 |
 | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
 | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 1 |