Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne CAS-7302 Überwachungskamerazubehör Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne CAS-7302 Überwachungskamerazubehör Standfuß
LevelOne CAS-7302 Überwachungskamerazubehör Standfuß
Artikel-Nr.:
     C2903-CAS-7302
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-7302
EAN/GTIN:
     4015867199312
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299020
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
110 mm
Gewicht:
1205 g
Typ:
Standfuß
Unterstützte Positionierung:
Universal
Produktfarbe:
Weiß
Kompatibilität:
FCS-3086 FCS-3084 FCS-3087
Gehäusematerial:
Aluminium
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
135 mm
Paketgewicht:
1300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.