| |
|
| Artikel-Nr.: C2838-30591 Herst.-Nr.: 30591 EAN/GTIN: 4977564513634 |
| |
|
| | |
| Der PLUS Japan Mini Hefter mit kraftunterstützendem Mechanismus. Der PLUS Mini Hefter heftet mit kraftunterstützendem Mechanismus und reduziert dadurch den Kraftaufwand um bis zu 50%. Er heftet bis zu 20 Blatt (64g/m²) auf einmal. Durch die Flachheftung reduziert sich das Papiervolumen um 30%. Zusätzlich ist er einfach und schnell nachzufüllen. Produktmerkmale: - Heftleistung: bis 20 Blatt (64g/m² Papier)
- Materialien: Stahl, Recyclingkunststoff
- Größe: B30xT81xH60mm
- Farbe: Blau
Weitere Informationen: | | Klammertyp: | 10 | Heftleistung: | 20 Blatt | Ladekapazität: | 100 | Hefttiefe: | 30 mm | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, mini hefter, Tacker, kraftuntertützt, robust, leistungsstark, Flat Clinch, Flachhefter, Hefter, Flachheftgerät, Vorderladung, Vorderlademechanismus, TPE Griff, reduzieretes Papiervolumen |
| | |
| |