Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan Heftklammern Nr. 10 mit 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern Nr.10, Ansicht von vorn
Heftklammern Nr.10, Ansicht von vorn
Artikel-Nr.:
     C2838-30089
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     30089
EAN/GTIN:
     4977564177102
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Tackerklammer
Tackerklammern

Hochqualitative Heftklammern der Größe 10 von PLUS Japan

Das Paket beinhaltet 1000 Heftklammern (20 Streifen je 50 Heftklammern). Heftleistung: 2 bis 20 Blatt, verzinktes Edelstahl.

Weitere Informationen:
Klammerdicke:
0,5 mm
Klammerbreite innen:
8,5 mm
Schenkellänge:
4,7 mm
Weitere Suchbegriffe: tackerklammern edelstahl, tackerklammer, Heftklammern, Tackernadeln, No. 10, Klammern No. 10, Heftklammern No. 10, Klammern Nr. 10, Heftklammern Nr. 10, Klammern Nummer 10, Heftklammern Nummer 10, Qualitätsklammern, Qualitätsheftklammern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PLUS Japan
30591
ab € 3,88*
Zubehör
PLUS Japan
30592
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.