Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Fester Fachboden 10', 1HE, 150mm, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Fester Fachboden 10', 1HE, 150mm, Grau
Equip Fester Fachboden 10', 1HE, 150mm, Grau
Equip Fester Fachboden 10', 1HE, 150mm, Grau
Equip Fester Fachboden 10', 1HE, 150mm, Grau
Equip Fester Fachboden 10', 1HE, 150mm, Grau
Artikel-Nr.:
     C2822-EZFS-10-1-15-G
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EZFS-10-1-15-G
EAN/GTIN:
     4015867232736
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
285 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Palettenhöhe netto:
2310 mm
Pallettenlänge netto:
1300 mm
Pallettenbreite netto:
1050 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck:
0.171 Kilogramm CO2
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
255 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
40 mm
Materialdicke:
1 mm
Gewicht:
340 g
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
595 mm
Höhe des Versandkartons:
515 mm
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Typ:
Regalboden
Produktfarbe:
Hellgrau
Rack-Kapazität:
1U
Ursprungsland:
Türkei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.