Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Safe Outdoor 19' Schrank, 16HE, 600X600mm, RAL7035 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Safe Outdoor 19' Schrank, 16HE, 600X600mm, RAL7035 Grau
Equip Safe Outdoor 19' Schrank, 16HE, 600X600mm, RAL7035 Grau
Equip Safe Outdoor 19' Schrank, 16HE, 600X600mm, RAL7035 Grau
Equip Safe Outdoor 19' Schrank, 16HE, 600X600mm, RAL7035 Grau
Equip Safe Outdoor 19' Schrank, 16HE, 600X600mm, RAL7035 Grau
Equip Safe Outdoor 19' Schrank, 16HE, 600X600mm, RAL7035 Grau
Equip Safe Outdoor 19' Schrank, 16HE, 600X600mm, RAL7035 Grau
Artikel-Nr.:
     C2822-ESO-16-6060-G
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     ESO-16-6060-G
EAN/GTIN:
     4015867232439
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die Schrankserie "Safe Outdoor" repräsentiert 483 mm (19") IP55 Wandschränke für den Außenbereich, die für den industriellen Einsatz konzipiert wurden. Sie entsprechen der Schutzart IP55 nach EN 60529 und bieten Schutz gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz. Für erhöhte Sicherheit sorgt ein 3-Punkt-Verriegelungssystem, das durch einen abschließbaren Schwenkhebelgriff und isolierte Kabeleinführungen ergänzt wird. Die Schränke verfügen außerdem über integrierte Lüftungsschlitze für die Frischluftzirkulation und bieten Schutz gegen Wasser und Staub gemäß IP54. Diese Schränke sind ideal für Standorte, die Umwelteinflüssen wie Regen, Staub, Graupel, Schnee und Spritzwasser ausgesetzt sind. Für mehr Flexibilität können diese Schränke mit einem Sockel kombiniert werden, um sie freistehend aufzustellen. Bei Verwendung des Sockels können die rückseitigen Montageöffnungen mit Stopfen aus dem Schranksockel verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
1
Wandmontageset:
Ja
Erdungsset:
Ja
Verpackungsbreite:
690 mm
Verpackungstiefe:
630 mm
Verpackungshöhe:
910 mm
Lagenanzahl pro Palette:
2 Stück(e)
Palettenhöhe netto:
2000 mm
Pallettenlänge netto:
1300 mm
Pallettenbreite netto:
1300 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck:
8.379 Kilogramm CO2
Rack-Kapazität:
16U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe:
Hellgrau
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
2-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Stahl
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Regalschienenstärke:
1.5 mm
Verstellbarer Ständer:
Ja
Kühlung:
Passiv
Montageloch Form:
Quadratisch
Türöffnungswinkel:
140 °
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP55
Vormontiert:
Ja
Größe (Imperial):
19.5 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
891 mm
Innere Breite:
595 mm
Innere Tiefe:
595 mm
Innenhöhe:
711 mm
Gewicht:
49000 g
Montagetiefe (min.):
260 mm
Montagetiefe (max.):
535 mm
Ursprungsland:
Türkei
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, equip netzwerkschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,42*
€ 552,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,73*
€ 532,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,06*
€ 518,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,40*
€ 476,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.