Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Equip Dynamic Flex 19' Schrank, 22HE, 800X800mm, RAL9005 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-EDF-22-8080-B-HNAA
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     EDF-22-8080-B-HNAA
EAN/GTIN:
     4015867232866
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Wir stellen die Schränke "Dynamic Flex Line" vor: Diese Schränke wurden für die benutzerfreundliche Installation von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten entwickelt und legen den Schwerpunkt auf ein effizientes Kabelmanagement. Gefertigt aus bis zu 1,5 mm dicken Stahlblechen bieten die Schränke dank einer einzigartigen Fertigungstechnik der Bleche eine außergewöhnliche Stabilität. Sie sind mit einer eleganten Pulverbeschichtung in Grau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005) versehen. Wenn der Aufstellungsort schwer zugänglich ist, kann der Schrank leicht demontiert werden. Die Türen sind so konstruiert, dass sie leicht entfernt werden können, wobei die Ausrichtung des Türanschlags flexibel von rechts nach links geändert werden kann. Das Dach des Schrankes verfügt über einen zusätzlichen Deckel mit Lüftungsschlitzen für eine bessere Luftzirkulation. Dieser ist außerdem für den Einbau eines Lüftungsgerätes vorbereitet. Im Inneren des Schrankes befinden sich zwei Sätze (4 Stück) 483-mm-Profilschienen (19"), die verzinkt und mit einer aus beiden Richtungen lesbaren Höheneinheitsmarkierung versehen sind. Diese Schienen sind in der Tiefe verstellbar und werden mit zusätzlichen Tiefenabstützungen geliefert, die eine vollständige 483 mm (19") Geräteinstallation gewährleisten. Ein Highlight des Designs ist die Betonung der Kabelführung. Der Schrankboden ist mit einer gummigedichteten, verschiebbaren Kabeleinführung ausgestattet. Schränke ab 26 HE verfügen über zwei Kabeleinführungen mit Bürstenleiste an der Rückseite, sowohl oberhalb als auch unterhalb der Rückwandtür. Die 800 mm breiten Schränke bieten erweiterte Kabelmanagementmöglichkeiten, einschließlich zusätzlicher Kabeleinführungen mit Bürstenleisten an der Ober- und Unterseite. Darüber hinaus verfügen diese breiteren Schränke über vertikale Kabelkanäle mit Klappen an beiden Seiten, die an die 483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite angrenzen. Um den unterschiedlichen betrieblichen Anforderungen gerecht zu werden, steht eine breite Palette an Zubehör zur Verfügung, darunter Fachböden und Kabelmanagement-Werkzeuge, die die Anpassungsfähigkeit im täglichen Einsatz gewährleisten.
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
28
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
28
Erdungsset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
880 mm
Verpackungstiefe:
880 mm
Verpackungshöhe:
1305 mm
Palettenhöhe netto:
150 mm
Pallettenlänge netto:
880 mm
Pallettenbreite netto:
880 mm
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck:
12.1581 Kilogramm CO2
Rack-Kapazität:
22U
Typ:
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität:
600 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend):
600 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
Geschlossen
Produktdesign:
4-Säule
Hintertürkonstruktion:
Stahl
Vordertürenkonstruktion:
Gehärtetes Glas
Seitenwandkonstruktion:
Stahl
Abnehmbare Hintertür:
Ja
Abnehmbare Fronttür:
Ja
Abnehmbare Seitenpanele:
Ja
Seitenabdeckung enthalten:
Ja
Sperrschloss:
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung:
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung:
Ja
Ablageschienen:
Ja
Regalschienenstärke:
1.5 mm
Verstellbare Füße:
Ja
Höhenverstellbare Füße:
30 mm
Kühlung:
Passiv
Stabilisierungsfußschraube:
Ja
Anzahl der Stabilisierungsfußschrauben:
4 Stück(e)
Türöffnungswinkel:
120 °
Vormontiert:
Ja
Größe (Imperial):
22.4 "
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1164 mm
Innere Breite:
790 mm
Innere Tiefe:
790 mm
Innenhöhe:
978 mm
Gewicht:
71100 g
Montagetiefe (min.):
560 mm
Montagetiefe (max.):
740 mm
Ursprungsland:
Türkei
Warentarifnummer (HS):
853710980019
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, netzwerkschrank ral 7035, 19 zoll schrank, equip netzwerkschrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,56*
€ 781,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,91*
€ 774,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,16*
€ 751,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,78*
€ 728,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,54*
€ 674,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.