Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 19" Box 4HU RAL 9005 black 4U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 19" Box 4HU RAL 9005 black 4U Schwarz
Equip 19" Box 4HU RAL 9005 black 4U Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-991004
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     991004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandverteiler 4he
  • 19" Box Flat Pack Gehäuse
    - Zerlegbar, kompakte Verpackungsmaße
    - Einfach zu versenden
    - Verbindung der einzelnen Teile des Gehäuses erfolgt über Plastestecker
    - Montage des Verteilers in nur wenigen Minuten
    - Die Tragkraft beträgt bis zu 25 kg
    - Mit abschließbarer Vollglastür
    - Türanschlag wahlweise rechts- oder links
    - Ausbrechbare Kabeleinführungsöffnungen sind im Dach und Boden sowie in der Mitte der Rückwand vorbereitet
    - Alle Metallteile des Gehäuses sind miteinander verbunden und geerdet
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
550 x 400 x 230 mm
Rack-Kapazität:
4U
Höchstgewichtskapazität:
25 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,16*
€ 129,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.