Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 705914 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 705914 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Equip 705914 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-705914
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     705914
EAN/GTIN:
     4015867214664
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossover-kabel 5m
crossover kabel
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
5000 mm
Außendurchmesser:
5.3 mm
Gewicht:
153 g
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
95 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
100 MHz
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-B.2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sftp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.