Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 705830 Netzwerkkabel Beige 30 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 705830 Netzwerkkabel Beige 30 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Equip 705830 Netzwerkkabel Beige 30 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-705830
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     705830
EAN/GTIN:
     4015867214619
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
30000 mm
Außendurchmesser:
5.3 mm
Gewicht:
834 g
Paketgewicht:
520 g
Kabellänge:
30 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Beige
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
26
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
100 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733080
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-C.2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.