Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650840 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650840 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650840 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650840 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650840 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650840 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650840 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650840 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650840
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650840
EAN/GTIN:
     4015867225394
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Die equip® ERGO 650840 können Sie Ihren Schreibtisch schnell und einfach in eine ergonomische Steharbeitsstation verwandeln. Ändern Sie einfach die Höhe des Ständers von 10 auf 50 cm. Dank des Quetschgriffs mit Gasfeder ist dies reibungslos und mühelos möglich. Mit dem eingebauten Steckplatzhalter und dem unteren Tastatur- / Maustisch wird mehr Platz für Geräte und Büroartikel geschaffen. Und ermöglicht es Ihnen, einen korrekten Sitz- / Ständerhalter für die Arbeit zu aktivieren, da Ihr Halswirbel entlastet Multifunktionaler Einsatz zu Hause und im Arbeitsbereich - zum Spielen, Lernen und Arbeiten passt er perfekt zum unteren Rand des Tischbereichs, um eine Kerbe für Mobiltelefone oder Tablets für Ihre unterschiedlichen Bedürfnisse zu verbergen.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
100 - 500 mm
Füße:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Breite:
615 mm
Tiefe:
505 mm
Höhe:
800 mm
Gewicht:
12350 g
Verpackungsbreite:
185 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Verpackungshöhe:
885 mm
Paketgewicht:
13850 g
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Einfache Installation:
Ja
Zertifizierung:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,95*
€ 141,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.