Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650704 Projektorhalterung Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650704 Projektorhalterung Wand Schwarz
Equip 650704 Projektorhalterung Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650704
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650704
EAN/GTIN:
     4015867197912
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Wandhalterung
equip projektor deckenhalterung
  • Tool-free length adjustment - Integriertes Kabelmanagement
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83024190
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
221 mm
Höhe:
415 mm
Tiefe:
900 mm
Gewicht:
4500 g
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
670 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
4600 g
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
26 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-20 - 20 °
Drehungswinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
-20 - 20 °
Zertifizierung:
CE
Weitere Suchbegriffe: beamer deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.