Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650702 Projektorhalterung Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650702 Projektorhalterung Wand Schwarz
Equip 650702 Projektorhalterung Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650702
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650702
EAN/GTIN:
     4015867197899
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
equip projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
  • Höheneinstellung - Height/length adjustment - Integriertes Kabelmanagement
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83024190
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
203 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
237 mm
Gewicht:
1700 g
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
315 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
1620 g
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Anpassbarer Arm:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-8 - 8 °
Neigungswinkelbereich:
-15 - 15 °
Anpassbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.