Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 5.0M, Grau, /set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 5.0M, Grau, /set
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 5.0M, Grau, /set
Equip Cat.6 S/FTP Patchkabel, 5.0M, Grau, /set
Artikel-Nr.:
     C2822-635504
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     635504
EAN/GTIN:
     4015867222867
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel cat6 5,0m grau s/ftp
patch kabel
Das equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen zu liefern.
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
5000 mm
Außendurchmesser:
5.8 mm
Gewicht:
933 g
Verpackungsbreite:
27 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
29 mm
Höhe des Versandkartons:
38 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße:
28/7
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
250 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.