Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat 8.1 S/FTP Patchkabel, 0.5m, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat 8.1 S/FTP Patchkabel, 0.5m, Blau
Equip Cat 8.1 S/FTP Patchkabel, 0.5m, Blau
Equip Cat 8.1 S/FTP Patchkabel, 0.5m, Blau
Equip Cat 8.1 S/FTP Patchkabel, 0.5m, Blau
Artikel-Nr.:
     C2822-608037
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     608037
EAN/GTIN:
     4015867223475
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 0,5 m s/ftp blau
patch kabel
Das equip® Cat 8.1 S/FTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat 8.1-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 40G-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
500 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Gewicht:
51 g
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
16 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
60 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Kabellänge:
0.5 m
Kabelstandard:
Cat8.1
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
40GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße:
24/7
Datenübertragungsrate:
40000 Mbit/s
Frequenz:
2000 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, REACH, RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.