Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 5.0m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 5.0m, Weiß
Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 5.0m, Weiß
Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 5.0m, Weiß
Equip Cat.6A U/UTP Patchkabel, 5.0m, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2822-60300507201
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     60300507201
EAN/GTIN:
     4015867206607
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das Equip Cat.6A U/UTP-Patchkabel besteht aus hervorragenden Materialien und ist vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze kann das Cat.6A-Kabel eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkumgebungen liefern, speziell für 10G-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
10.69 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
5000 mm
Insulationsdicke:
0.35 mm
Außendurchmesser:
5.5 mm
Gewicht:
168.33 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
230 mm
Paketgewicht:
176.6 g
Äußerer Durchmesser Isolierung:
1.05 mm
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
400 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6a
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform:
Rund
Leiterart:
Mehrdrahtig
Leitermaterial:
Kupfer
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
26/7
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
500 MHz
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt:
PoE+
Geformter Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS, CE, REACH
Enthält nicht:
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
60 3001
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.