Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255622 Glasfaserkabel 1 m LC OM2 Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2822-255622
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255622
EAN/GTIN:
     4015867202562
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
lwl patchkabel lc stecker auf lc st...
anschlussleitung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Kabeldurchmesser:
0.9 mm
Gewicht:
19 g
Verpackungsbreite:
175 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
275 mm
Paketgewicht:
22 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Kabellänge:
1 m
Lichtleitertyp:
OM2
Anschluss 1:
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker:
PC
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Stecker-Material:
Keramik
Zertifizierung:
CE
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.