Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255218 Glasfaserkabel 20 m LC ST OM3 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 255218 Glasfaserkabel 20 m LC ST OM3 Türkis
Equip 255218 Glasfaserkabel 20 m LC ST OM3 Türkis
Artikel-Nr.:
     C2822-255218
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255218
EAN/GTIN:
     4015867166970
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Key Features

- Kabelspezifikation: I-VH 2 x 1 G
- Multimode
- Stecker: Keramik-Ferrule
- Mantel: Halogenfrei und flammwidrig
- Kabelfarbe: türkis
- Verpackung: polybag mit equip Sticker
- Jedes Kabel mit Mess/-Prüfprotokoll
- OM3=50/125µm
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
194 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
335 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Verpackungshöhe:
250 mm
Paketgewicht:
214 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Kabellänge:
20 m
Lichtleitertyp:
OM3
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Einführungsverlust:
0.5 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.