Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 255213 Glasfaserkabel 3 m LC ST OM3 Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 255213 Glasfaserkabel 3 m LC ST OM3 Türkis
Equip 255213 Glasfaserkabel 3 m LC ST OM3 Türkis
Artikel-Nr.:
     C2822-255213
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     255213
EAN/GTIN:
     4015867166802
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Key Features

- Kabelspezifikation: I-VH 2 x 1 G
- Multimode
- Stecker: Keramik-Ferrule
- Mantel: Halogenfrei und flammwidrig
- Kabelfarbe: türkis
- Verpackung: polybag mit equip Sticker
- Jedes Kabel mit Mess/-Prüfprotokoll
- OM3=50/125µm
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
42 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
15 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
46 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Kabellänge:
3 m
Lichtleitertyp:
OM3
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Türkis
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
50 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Einführungsverlust:
0.5 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.