Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 254336 Glasfaserkabel 10 m LC SC OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 254336 Glasfaserkabel 10 m LC SC OS2 Gelb
Equip 254336 Glasfaserkabel 10 m LC SC OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     C2822-254336
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     254336
EAN/GTIN:
     4015867176740
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
99 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
109.38 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Kabellänge:
10 m
Lichtleitertyp:
OS2
Anschluss 1:
LC
Anschluss 2:
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Einführungsverlust:
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.