Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 252332 Glasfaserkabel 2 m SC ST OS2 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 252332 Glasfaserkabel 2 m SC ST OS2 Gelb
Equip 252332 Glasfaserkabel 2 m SC ST OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     C2822-252332
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     252332
EAN/GTIN:
     4015867176863
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85447000
Gewicht:
38 g
Betriebstemperatur:
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 80 °C
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungstiefe:
12 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Paketgewicht:
36.67 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OS2
Anschluss 1:
SC
Anschluss 2:
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Gelb
Jackenmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex:
Ja
Lochdurchmesser:
9 µm
Verkleidungsdurchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Einführungsverlust:
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.