Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245420 Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 245420 Ventilator Schwarz
Equip 245420 Ventilator Schwarz
Equip 245420 Ventilator Schwarz
Equip 245420 Ventilator Schwarz
Equip 245420 Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-245420
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245420
EAN/GTIN:
     4015867221488
Suchbegriffe:
Tischventilator
USB Ventilator
tischventilator 10 cm
usb ventilator
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
580 g
Breite:
95 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
500 g
Typ:
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe:
Schwarz
Platzierung:
Tisch
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ursprungsland:
China
Energiequelle:
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.