Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Equip 245201 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY Spanisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-245201
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     245201
EAN/GTIN:
     4015867208595
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Diese Kabelgebundene Kombination aus Tastatur und Maus ist ein essenzieller Begleiter zu Hause oder im Büro. Müheloses Plug-and-Play ermöglicht einfache, nahtlose Leistung mit Ihren Geräten. Die Standardtastatur verfügt über ein komplettes Set von 105 Soft-Touch-Tasten für exaktes, komfortables Tippen. Dies ist eine großartige Kombination für zu Hause oder das Büro, bietet viele Stunden Komfort und Nutzerfreundlichkeit – ob beim Arbeiten oder Spielen.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
135 x 445 x 20 mm
Tastaturgewicht:
500 g
Produktabmessungen (B x T x H):
62 x 115 x 35 mm
Mausgewicht:
90 g
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegung Auflösung:
1000 DPI
Bildlaufrad:
Ja
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Material:
Kunststoff
Empfohlene Nutzung:
Büro
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
105
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE
Kabellänge:
1.35 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.